Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant SNMM 19 06 12-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 12-PR 4415
Rubix:d687690
Producator:7859218
EAN:7323225037594

Detalii produs : SNMM 19 06 12-PR 4415 SANDVIK - SNMM 19 06 12-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4415 (t-max® p) |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 17.85 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.1906 mm |
| Dimensiune insert | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere