Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-SM S205
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-SM S205
Rubix:d661512
Producator:8003641
EAN:7323225713177

Detalii produs : WNMG 08 04 08-SM S205 SANDVIK - WNMG 08 04 08-SM S205 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 7.9 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere