Referințe
Sandvik Coromant:C2I-H2N-0500-RM 3115
Rubix:d664231
Producator:8290318
EAN:7323226943061

Detalii produs : C2I-H2N-0500-RM 3115 SANDVIK - C2I-H2N-0500-RM 3115 SANDVIK
CoroCut® 2, insert for profiling
Informații tehnice
atribute
| Lungimea canalului | 5 mm |
|---|---|
| Nuanță/nuanță | 3115 |
| Rază | 2.5 mm |
| Adâncimea de tăiere | 2.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
