Cilindru cu tijă piston SMC C96SDB40-125

ISO 15552 C96 series cylinders

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:C96SDB40-125
Rubix:d563296
Producator:C96SDB40-125
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : C96SDB40-125 SMC - SMC C96SDB40-125 ISO CYLINDER


ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1179 g
Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere