Pantofi de protecție unisex Jalas 1538-42

JALAS® 1538 Terra

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Jalas:1538-42
Rubix:155479
EAN:6408487440632
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime42
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1538-42 JALAS - 1538-42 JALAS PANTOFI DE PROTECTIE TERRA S3 SRC MARIMEA 42


JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA este o încălțăminte de protecție joasă S3 concepută pentru a oferi o protecție optimă în cele mai solicitante medii de lucru. Dotată cu o talpă de uzură din nitril aderentă și rezistentă la uleiuri și la căldură, aceasta garantează atât siguranță, cât și confort pe tot parcursul zilei. Designul său include un vârf de protecție din aluminiu JALAS® și o inserție anti-perforare din oțel pentru o protecție maximă împotriva riscurilor de strivire și perforare.

Caracteristici:
Această încălțăminte de protecție are o potrivire largă pentru un confort sporit și o stabilitate mai bună. Gama sa din piele acoperită cu PU asigură o rezistență excelentă la apă și la agresiunile externe. Sistemul său de amortizare a șocurilor Ergothan, asociat cu o dublă zonă de absorbție din PORON® XRD®, reduce eficient presiunea asupra piciorului și previne oboseala. Întăritura pentru degetele de la picioare ProNose prelungește durata de viață a produsului, protejând zona din față împotriva uzurii premature. Talpa exterioară din cauciuc nitrilic oferă o rezistență excepțională la temperaturi ridicate, de până la 300 °C în contact direct. În plus, este concepută pentru a oferi o aderență optimă pe diverse tipuri de suprafețe, inclusiv pe podele uleioase și alunecoase, garantând astfel o stabilitate sporită pentru utilizator.

Specificații:
• Tipul produsului: încălțăminte de protecție joasă
• Materialul vârfului de protecție: aluminiu
• Materialul inserției anti-perforare: oțel
• Talpă exterioară: cauciuc nitrilic rezistent la uleiuri și căldură
• Talpă intermediară: PU
• Talpă interioară: JALAS 8103 FX2 Pro-X cu dublă absorbție a șocurilor
• Sistem de fixare: șireturi (lungime: 100 cm)
• Greutate netă (mărimea 42): 1,29 kg

B Standarde:B
Încălțămintea JALAS® GRAN PREMIO 1538 TERRA este conformă cu cerințele următoarelor standarde:
• EN ISO 20345: 2011 (S3, SRC, CI, HRO, HI)
• CEI 61340-5-1 (ESD)

Informații despre marcă:
Din 1916, Jalas® proiectează și produce încălțăminte și cizme de protecție, punând la dispoziție know-how-ul său de o sută de ani în slujba inovației și protecției lucrătorilor. Din 2008, marca face parte din grupul suedez Ejendals, expert în echipamente de protecție individuală (EPI) de înaltă calitate, specializat în special în mănuși și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, Ejendals se angajează să reducă riscurile de accidente de muncă prin dezvoltarea de soluții care combină siguranța, durabilitatea și confortul. Renumite pentru calitatea și performanțele lor, produsele sale sunt larg adoptate în numeroase sectoare industriale din întreaga lume, făcând din Jalas® o referință în materie de protecție profesională.

Puncte forte

• Protecție maximă împotriva riscurilor de strivire și perforare
• Aderență excepțională pe suprafețe alunecoase
• Confort optim datorită unei potriviri largi și a amortizării avansate a șocurilor
• Durabilitate sporită cu o parte superioară din piele acoperită cu PU hidrofugă
• Conformă cu cele mai stricte standarde de siguranță
• Design robust și rezistent la medii solicitante

Aplicații

• Spații în aer liber: condiții extreme și suprafețe instabile
• Medii cu risc de perforare a tălpilor: șantiere, zone industriale
• Lucrări solicitante: manipulare, construcții, mecanică și întreținere industrială

Informații tehnice


atribute
EU Mărime42
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazăpiele
ESDda
Rezistent la apada
Categorie de securitates3
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil – Data livrării la cerere

EU Mărime

42