Pantofi de protecție unisex Jalas 9925-38

JALAS® 9925 EXALTER

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Jalas:9925-38
Rubix:160425
EAN:6408487513510
brand logo

rezumat tehnic

EU Mărime38
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9925-38 JALAS - 9925-38 JALAS EXALTER PANTOFI DE PROTECTIE S1 P SRC HRO MARIMEA 38 EJENDALS


Pantofii de protecție JALAS® EXALTER 9925 reprezintă o soluție tehnică avansată concepută pentru profesioniștii expuși la condiții de muncă exigente. Combinând respirabilitatea, ajustarea precisă și protecția de nivel înalt, aceștia oferă un confort durabil datorită designului lor jos și ergonomic. Acest model integrează sistemul BOA® Fit System pentru o fixare rapidă și personalizată, un vârf de protecție din aluminiu, o talpă anti-perforare din material textil PTC și o talpă exterioară antiderapantă din nitril Vibram®. Se adresează profesioniștilor care caută atât performanță, cât și protecție și ușurință în utilizare.

Caracteristici:
Această încălțăminte de protecție se distinge prin croiala joasă și designul inspirat de papuci, pentru o potrivire optimă și o încălțare fără efort. Sistemul BOA® Fit garantează o strângere uniformă, rapidă și adaptată tuturor tipurilor de picior, chiar și cu mănuși. Botoșul din aluminiu asigură o protecție eficientă împotriva șocurilor, în timp ce talpa antiperforare din material textil tratat PTC oferă ușurință și siguranță. Confortul este sporit de talpa interioară JALAS® FX3 Supreme multistrat, dotată cu zone de absorbție PORON® XRD®, reducând riscul de accidentare la picioare și spate. Gama respirabilă, perforată și acoperită cu plasă, limitează transpirația, protejând în același timp împotriva pătrunderii particulelor. Stabilizatorul integrat și talpa exterioară Vibram® din cauciuc nitrilic asigură o aderență optimă pe suprafețe uscate sau alunecoase.

Specificații:
• Colecție: Exalter
• Categorie: Cat. II
• Potrivire: normală
• Greutate (mărimea 42): 1,31 kg
• Talpă exterioară: cauciuc nitrilic Vibram® cu aderență ridicată
• Talpă interioară: JALAS® 8303 FX3 Supreme cu PORON® XRD®
• Sistem de fixare: BOA® Fit System
• Botoș de protecție: aluminiu
• Talpă anti-perforare: material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
• Partea superioară: microfibră și material textil respirabil cu plasă de aerisire
• Proprietăți: antistatice, ESD, absorbție a șocurilor, rezistență la uleiuri și la căldură

B Standarde:B
• Regulamentul (UE) 2016/425: cadrul de reglementare european care garantează conformitatea echipamentelor de protecție individuală (EPI).
• EN ISO 20345: standard internațional care specifică cerințele fundamentale pentru încălțămintea de protecție, în special vârful de protecție.
• S1: desemnează încălțămintea cu vârf de protecție, închisă în spate, antistatică, cu absorbție de energie la călcâi și talpă rezistentă la hidrocarburi.
• P: indică prezența unei tălpi anti-perforare.
• SRC: garantează o rezistență optimă la alunecare pe pardoseli ceramice și din oțel cu lubrifianți.
• HRO: certifică rezistența tălpii exterioare la temperaturi de contact de până la 300 °C.
• DGUV 112-191: atestă compatibilitatea cu utilizarea tălpilor ortopedice fără a compromite conformitatea încălțămintei.

Informații despre marcă:
Din 1916, Jalas® proiectează și produce încălțăminte și cizme de protecție, punând la dispoziție expertiza sa de peste un secol în slujba inovației și protecției profesioniștilor. În 2008, marca s-a alăturat grupului suedez Ejendals, recunoscut pentru expertiza sa în echipamente de protecție individuală, în special mănuși și încălțăminte de protecție. Fondată în 1949, Ejendals se angajează să dezvolte soluții care combină siguranța, confortul și durabilitatea pentru a preveni accidentele de muncă. Prezentă în peste 30 de țări, marca Jalas® este astăzi sinonimă cu fiabilitatea și performanța în numeroase sectoare industriale.

Puncte forte

• Sistem BOA® Fit pentru o strângere rapidă, precisă și uniformă
• Protecție optimă împotriva șocurilor și perforărilor
• Talpă exterioară Vibram® din nitril pentru o aderență superioară
• Confort sporit datorită zonelor de absorbție PORON® XRD®
• Greutate redusă și respirabilitate ridicată pentru utilizare intensivă
• Compatibilitate ortopedică certificată DGUV 112-191
• Potrivită pentru medii uscate, curate sau murdare
• Rezistență la uleiuri, căldură și alunecări

Aplicații

Încălțămintea de protecție JALAS® EXALTER 9925 este concepută pentru profesioniștii care lucrează în medii industriale și tehnice variate. Este ideală pentru activități atât în interior, cât și în exterior, în special în domeniul întreținerii, logisticii, producției, construcțiilor sau în medii cu temperaturi ridicate. Concepția sa tehnică o face o alegere privilegiată pentru lucrătorii expuși la riscuri de alunecare, perforare a tălpii sau oboseală plantară. Oferă o protecție durabilă fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul.

Informații tehnice


atribute
EU Mărime38
Înălțimea guleruluiscăzut
Culoarenegru
Material de bazătextile
ESDda
Rezistent la apanu
Categorie de securitates1p
Rezistență la alunecareda
  • Disponibil

EU Mărime

38