Alte supape pneumatice Festo JH-5-1/4
JH Valve Tiger Classic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:JH-5-1/4
Rubix:352593
Producator:10408
EAN:4052568009038
Documente
Detalii produs : 10408 JH-5-1/4 FESTO - FESTO 10408 PNEUMATIC VALVE JH-5-1/4
Pneumatic valve JH-5-1/4 Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=1100 l/min
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 154x45x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 352 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere