Fitinguri sub presiune Gates 10G8FJX

JIC 37° FJX

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:10G8FJX
Rubix:d494417
Producator:7103-0925-5
EAN:5414465974502
brand logo

Detalii produs : 10G8FJX GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 10G8FJX


Puncte forte

Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone.

Aplicații

Fitting for wire braided and textile braided hoses.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate476 g
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiefjx
Diametrul tubului exterior16 mm
Diametrul filetării19.05 mm
Presiune275.8 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere