Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMDDH-5/2-D-1-M12-C
JMDDH Standard valve ISO 5599-1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Rubix:d767304
Producator:539079
EAN:4052568259730

Documente
Detalii produs : JMDDH-5/2-D-1-M12-C FESTO - FESTO 539079 SOLENOID VALVE JMDDH-5/2-D-1-M12-C
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-1-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 637,9 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere