Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMDDH-5/2-D-3-M12-C
JMDDH Standard valve ISO 5599-1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:JMDDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix:d766758
Producator:539081
EAN:4052568259754

Documente
Detalii produs : JMDDH-5/2-D-3-M12-C FESTO - FESTO 539081 SOLENOID VALVE JMDDH-5/2-D-3-M12-C
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-3-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1150 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere