Referințe
Dormer:A53014.0
Rubix:d813111
EAN:7320760040836




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Detalii produs : A53014.0 DORMER - DOR HSS TIN DRILL 14.0 DORMER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 189 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | conic |
| Din standard | din 345 |
| Răcire internă | nu |
| Materialul caroseriei | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere