Curea de putere cu curele trapezoidale cu pană Optibelt 3-SPC 8500
KB 3-SPC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:3-SPC 8500
Rubix:d439825
Producator:1603372
EAN:4014486421477





Detalii produs : 3-SPC 8500 OPTIBELT - 3-SPC 8500 OPTIBELT
OPTIBELT KB SK kraftbands consist of high-quality individual V-belts which are connected with one another by a joining band. According to the application, up to 5 wedge V-belts may be used per kraftband. In special cases, kraftbands with more than 5 belts are available. When using several kraftbands per drive, combination of sets must be specified.
Kraftbands with Wedge Belts
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14153 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Lungime orientativă | 8500 mm |
| Numărul de coaste | 3 |
| Înălțime | 22.6 mm |
| Lățimea superioară | 76.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
