Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo EAMM-U-110-D60-80G-120-S1

Kit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:EAMM-U-110-D60-80G-120-S1
Rubix:d755584
Producator:1530875
EAN:4052568238063
EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 Parallel kit

Documente

Detalii produs : EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 FESTO - FESTO 1530875 PARALLEL KIT


Parallel kit EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-110-D60-80G-120-S1 1530875

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5303,16 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere