Referințe
Klingspor:3903
Rubix:d819110
EAN:4014855064748

Detalii produs : KL 361 JF 80X50000 K150 S KLINGSPOR - KL 361 JF 80X50000 K150 S KLINGSPOR
Type of Grain: S. Easy Roller cutting. -Delivered in carton box.
Aplicații
For wood, steel, inox, non-ferrous, plastic. Soft cloth (ideal for the work of shape pieces), good grain holding.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50000 mm |
|---|---|
| Lățime | 80 mm |
| Material | fibră |
| Bob | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere