Referințe
Kipp:K0260.51087X15
Rubix:d624144
EAN:4059245063840



Detalii produs : 06266-51087X15 KIPP - 06266-51087X15 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M05X20, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 22 g |
|---|---|
| Lungime | 15 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
15 mm