Referințe
Kipp:K0247.03107X20
Rubix:d626180
EAN:4059245037995



Detalii produs : 06092-03107X20 KIPP - 06092-03107X20 KIPP
KNURLED KNOB SIZE:1 M06X30
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 25 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere