Referințe
Elesa+Ganter:GN 590-40-M8-E
Rubix:d592815
Producator:GN 590-40-M8-E
EAN:4045525744684



Detalii produs : 590-40-M8-E ELESA+GANTER - 590-40-M8-E ELESA+GANTER
Knurled nuts, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 27 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
