Referințe
Elesa+Ganter:GN 534-50-M8-30-SW
Rubix:d610841
Producator:534-50-M8-30-SW




Detalii produs : GN 534-50-M8-30-SW ELESA+GANTER - GN 534-50-M8-30-SW ELESA+GANTER
The unique profile on the rim of the knurled knobs GN 534 is characteristic of its form and the function.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
