Mâner Kipp K0150.440083
Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, Form D, thread countersunk
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0150.440083
Rubix:d862122
Producator:K0150.440083
EAN:4059245230945



Detalii produs : K0150.440083 KIPP - HANDLE KIPP K0150.440083
STAR GRIP POLISHED M06 D1=32, FORM:D
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 26 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere