Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 464 Messing M 6 x 30 Ms S
Knurled thumb screws, DIN 464, A 1/A 2, brass
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 464 Messing M 6 x 30 Ms S
Rubix:d634605
EAN:4043952083161



Detalii produs : DIN 464 Messing M 6 x 30 Ms S REYHER - DIN 464 Messing M 6 x 30 Ms S REYHER
DIN 464 brass Knurled thumb screws, high type - dimension: M 6 x 30 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 855,75 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Standard | DIN 464 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | zimțat |
| Finisare | alamă |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
