Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 40 rostfrei A 1/A 2 S
Knurled thumb screws, DIN 464, A 1/A 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 40 rostfrei A 1/A 2 S
Rubix:d633893
EAN:4043952083390




rezumat tehnic
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 464 |
Detalii produs : DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 40 A 1/A 2 S REYHER - DIN 464 A 1/A 2 M 6 x 40 rostfrei A 1/A 2 S REYHER
DIN 464 A 1/A 2 Knurled thumb screws, high type - dimension: M 6 x 40 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 332 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 464 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Finisare | inox |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere