Referințe
Kipp:K0277.3065X60
Rubix:d622219
EAN:4059245143610



Detalii produs : 07125-3065X60 KIPP - 07125-3065X60 KIPP
TORQUE KNURLED KNOB SIZE:3 M06X40
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 14 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere