Referințe
MAPA:600-10
Rubix:d820037
Producator:34600410
EAN:3245426004103

Detalii produs : 600 10 MAPA - MAPA KRYNIT 600 GRIP & PROOF BLACK/GREY SIZE 10
Protecție împotriva tăieturilor, aderență pe suprafețe uleioase, manipulare precisă a pieselor mecanice: mănușile Mapa KryTech 600 oferă o soluție adaptată mediilor industriale în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Caracteristici:
Mănușile Mapa KryTech 600 sunt destinate mediilor industriale în care prezența uleiurilor, a unsorilor sau a hidrocarburilor este frecventă. Acoperirea cu nitril Grip & Proof combină rezistența la lichide și aderența pentru a facilita manipularea pieselor mecanice. Utilizarea fibrelor PEHD asociată cu tricotajul fără cusături favorizează flexibilitatea și însoțește mișcările mâinii. Designul complet al acoperirii limitează pătrunderea uleiului și contribuie la protejarea pielii. Fabricarea integrează fibre reciclate și exclude siliconul și DMF pentru a limita urmele pe anumite suprafețe sensibile.
B Specificații:B Tehnologie: Grip & Proof.
Material de acoperire: nitril.
Finisaj exterior: acoperire completă.
Finisaj interior: suport tricotat fără cusături pe bază de fibre PEHD.
Grosime: 13.
Scor de dexteritate: 5/5.
Culoare: negru, gri.
Lungime: 23–26 cm.
Mărimi: 7, 8, 9, 10.
Manșetă: manșetă tricotată.
Ambalare: 1 pereche per pungă.
Ambalare secundară: 12 perechi per pungă.
Ambalaj carton: 48 de perechi pe cutie.
Fibre reciclate în mănușă: 20 %.
Fibre reciclate în căptușeală: 37 %.
Materiale reciclate în ambalaj: 30 %.
B Standarde:B - EN 388: această normă evaluează protecția împotriva riscurilor mecanice. Performanțele sunt indicate de nivelul 4X42B (abraziune 4/4, tăiere cu lama netestată, rupere 4/4, perforare 2/4, tăiere ISO 13997 nivel B pe o scară de la A la F).
- EN 407: această normă se referă la protecția împotriva căldurii și a focului. Nivelul X1XXXX indică aici o rezistență la căldura de contact de nivel 1, celelalte criterii nefiind testate.
- ISO 18889: această normă se referă la protecția împotriva pesticidelor. Mențiunea GR corespunde sarcinilor de reintrare.
- EN ISO 21420: această normă definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție și include, în special, evaluarea dexterității.
- Regulamentul (UE) 2016/425: acest regulament reglementează echipamentele individuale de protecție și stă la baza marcajului CE. De asemenea, precizează clasificarea EIP, aici în categoria 3.
- OEKO-TEX STANDARD 100: această etichetă atestă că materialele textile au fost testate pentru substanțe nocive în diferite etape de fabricație.
Caracteristici:
Mănușile Mapa KryTech 600 sunt destinate mediilor industriale în care prezența uleiurilor, a unsorilor sau a hidrocarburilor este frecventă. Acoperirea cu nitril Grip & Proof combină rezistența la lichide și aderența pentru a facilita manipularea pieselor mecanice. Utilizarea fibrelor PEHD asociată cu tricotajul fără cusături favorizează flexibilitatea și însoțește mișcările mâinii. Designul complet al acoperirii limitează pătrunderea uleiului și contribuie la protejarea pielii. Fabricarea integrează fibre reciclate și exclude siliconul și DMF pentru a limita urmele pe anumite suprafețe sensibile.
B Specificații:B Tehnologie: Grip & Proof.
Material de acoperire: nitril.
Finisaj exterior: acoperire completă.
Finisaj interior: suport tricotat fără cusături pe bază de fibre PEHD.
Grosime: 13.
Scor de dexteritate: 5/5.
Culoare: negru, gri.
Lungime: 23–26 cm.
Mărimi: 7, 8, 9, 10.
Manșetă: manșetă tricotată.
Ambalare: 1 pereche per pungă.
Ambalare secundară: 12 perechi per pungă.
Ambalaj carton: 48 de perechi pe cutie.
Fibre reciclate în mănușă: 20 %.
Fibre reciclate în căptușeală: 37 %.
Materiale reciclate în ambalaj: 30 %.
B Standarde:B - EN 388: această normă evaluează protecția împotriva riscurilor mecanice. Performanțele sunt indicate de nivelul 4X42B (abraziune 4/4, tăiere cu lama netestată, rupere 4/4, perforare 2/4, tăiere ISO 13997 nivel B pe o scară de la A la F).
- EN 407: această normă se referă la protecția împotriva căldurii și a focului. Nivelul X1XXXX indică aici o rezistență la căldura de contact de nivel 1, celelalte criterii nefiind testate.
- ISO 18889: această normă se referă la protecția împotriva pesticidelor. Mențiunea GR corespunde sarcinilor de reintrare.
- EN ISO 21420: această normă definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție și include, în special, evaluarea dexterității.
- Regulamentul (UE) 2016/425: acest regulament reglementează echipamentele individuale de protecție și stă la baza marcajului CE. De asemenea, precizează clasificarea EIP, aici în categoria 3.
- OEKO-TEX STANDARD 100: această etichetă atestă că materialele textile au fost testate pentru substanțe nocive în diferite etape de fabricație.
Colour : Black
Puncte forte
- Impact redus asupra mediului datorită integrării fibrelor reciclate și a unui ambalaj optimizat.
- Prindere mai bună a pieselor uleioase datorită stratului de acoperire din nitril Grip & Proof.
- Identificare rapidă a nivelului de protecție marcat cu litere mari pe dosul mănușii.
- Piele mai bine protejată împotriva uleiurilor datorită acoperirii complete care limitează penetrarea acestora.
- Manipulare mai precisă datorită unei dexterități foarte ridicate.
- Prindere mai bună a pieselor uleioase datorită stratului de acoperire din nitril Grip & Proof.
- Identificare rapidă a nivelului de protecție marcat cu litere mari pe dosul mănușii.
- Piele mai bine protejată împotriva uleiurilor datorită acoperirii complete care limitează penetrarea acestora.
- Manipulare mai precisă datorită unei dexterități foarte ridicate.
Aplicații
Modelul 600 este utilizat în operațiunile industriale în care piesele mecanice unse cu ulei trebuie manipulate cu precizie. Acestea sunt utilizate în special în industria mecanică și auto pentru asamblarea caroseriilor, sortarea pieselor mici ascuțite sau prelucrarea în prezența uleiului de tăiere.
În atelierele de fabricație și întreținere, aceste mănuși sunt utilizate la lucrările de tăiere, ambutisare și operațiunile de întreținere în medii grase. Utilizarea lor se extinde, de asemenea, la fabricarea pompelor și la întreținerea mașinilor atunci când mediul combină umiditatea, uleiurile sau unsorile.
În atelierele de fabricație și întreținere, aceste mănuși sunt utilizate la lucrările de tăiere, ambutisare și operațiunile de întreținere în medii grase. Utilizarea lor se extinde, de asemenea, la fabricarea pompelor și la întreținerea mașinilor atunci când mediul combină umiditatea, uleiurile sau unsorile.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | hdpe |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Mediu de utilizare | uleios sau gras |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| ESD | nu |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
