Referințe
Optibelt:SPA 112/3
Rubix:d418273
Producator:1698952
EAN:4014486232400


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
Detalii produs : SPA 112/3 OPTIBELT - SPA 112/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lungimea butucului | 42 mm |
| Lățimea jantei | 50 mm |
| Diametrul forajului | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere