Referințe
Optibelt:SPA 280/2
Rubix:d426869
Producator:1543289
EAN:4014486233148


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Terminat plictisit max. | 48 mm |
Detalii produs : SPA 280/2 OPTIBELT - SPA 280/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Terminat plictisit max. | 48 mm |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lungimea butucului | 53 mm |
| Lățimea jantei | 35 mm |
| Diametrul forajului | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere