Referințe
Optibelt:SPB 100/5
Rubix:d442335
Producator:1677480
EAN:4014486233896


rezumat tehnic
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 100 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
Detalii produs : SPB 100/5 OPTIBELT - SPB 100/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 100 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lungimea butucului | 75 mm |
| Lățimea jantei | 105 mm |
| Diametrul forajului | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere