Referințe
Optibelt:SPB 75/1
Rubix:d448404
Producator:1727342
EAN:4014486233629


rezumat tehnic
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 75 mm |
| Terminat plictisit max. | 25 mm |
Detalii produs : SPB 75/1 OPTIBELT - SPB 75/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 75 mm |
| Terminat plictisit max. | 25 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lungimea butucului | 41 mm |
| Lățimea jantei | 25 mm |
| Diametrul forajului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere