Referințe
Optibelt:SPA 560/4
Rubix:d453136
Producator:1941935
EAN:4014486233513


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 560 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
Detalii produs : SPA 560/4 OPTIBELT - SPA 560/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19400 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 560 mm |
| Terminat plictisit max. | 65 mm |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lungimea butucului | 67 mm |
| Lățimea jantei | 67 mm |
| Diametrul forajului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere