Referințe
Optibelt:SPA 63/2
Rubix:d418801
Producator:1526579
EAN:4014486231946


rezumat tehnic
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 63 mm |
| Terminat plictisit max. | 25 mm |
Detalii produs : SPA 63/2 OPTIBELT - SPA 63/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 63 mm |
| Terminat plictisit max. | 25 mm |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lungimea butucului | 49 mm |
| Lățimea jantei | 35 mm |
| Diametrul forajului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere