Referințe
Optibelt:TB SPA 100/2
Rubix:d428493
Producator:1594733
EAN:4014486245134



Detalii produs : TB SPA 100/2 OPTIBELT - TB SPA 100/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 100 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lățimea jantei | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
