Roata V conica SKF PHP 5-B42TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 5 Groove B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 5-B42TB
Rubix:d743199
EAN:7316572750933

Detalii produs : PHP 5-B42TB SKF - PHP 5-B42TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 442 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 106.68 mm |
| Bucsă conic | 1615 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Diametrul exterior | 115.57 mm |
| Lățime | 101.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
