Referințe
Optibelt:TB SPA 400/3
Rubix:d442575
Producator:1521411
EAN:4014486246148



Detalii produs : TB SPA 400/3 OPTIBELT - TB SPA 400/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11000 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 400 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
