Roata V conica Mecaline 05SPB315
SPB Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPB315
Rubix:152411
Producator:856616
EAN:3660338119019

Documente
Detalii produs : 05SPB315 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPB 315 TB 3535 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 315 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 6 |
| Lățimea jantei | 101 mm |
| Diametrul exterior | 322 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil