Referințe
SKF:PHP 4SPB200TB
Rubix:d1274800
EAN:7316572627433

Detalii produs : PHP 4SPB200TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 4SPB200TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 218 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 207 mm |
| Lățime | 82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
