Roata V conica SKF PHP 2-B110TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 2 Groove B-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 2-B110TB
Rubix:d741598
EAN:7316572756881

Detalii produs : PHP 2-B110TB SKF - PHP 2-B110TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 144 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 269.2 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 288.3 mm |
| Lățime | 44.45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
