Roata V conica Mecaline 01SPB250

SPB Section Single Groove V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:01SPB250
Rubix:d740371
Producator:856230
EAN:3660338115196
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ250 mm
Bucsă conic2012
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 01SPB250 MECALINE - ROATA CUREA 1G SPB 250 TB 2012 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ250 mm
Bucsă conic2012
Numărul de caneluri1
Tip7
Lățimea jantei25 mm
Diametrul exterior257 mm
Lățime32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere