Referințe
SKF:PHP 8-8V1250TB
Rubix:d742370
EAN:7316572758427

Detalii produs : PHP 8-8V1250TB SKF - PHP 8-8V1250TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 312.42 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Tip | a-1 |
| Diametrul exterior | 317.5 mm |
| Lățime | 229.69 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
