Referințe
Optibelt:TB SPB 150/6
Rubix:d439151
Producator:1721915
EAN:4014486246674



Detalii produs : TB SPB 150/6 OPTIBELT - TB SPB 150/6 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Lățimea jantei | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
