Referințe
SKF:PHP 3SPB900TB
Rubix:d1285885
EAN:7316572764848



Detalii produs : PHP 3SPB900TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 3SPB900TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 900 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Diametrul exterior | 907 mm |
| Lățime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
