Roata V conica Mecaline 06SPA150

SPA Section Six Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:06SPA150
Rubix:d740921
Producator:856686
EAN:3660338119705
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ150 mm
Bucsă conic2517
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 06SPA150 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPA 150 TB 2517 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ150 mm
Bucsă conic2517
Numărul de caneluri6
Tip3
Lățimea jantei95 mm
Diametrul exterior155.5 mm
Lățime45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere