Referințe
Optibelt:TB SPB 200/2
Rubix:d444717
Producator:1795361
EAN:4014486246964



Detalii produs : TB SPB 200/2 OPTIBELT - TB SPB 200/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lățimea jantei | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
