Referințe
Optibelt:TB SPB 630/3
Rubix:d431367
Producator:1569770
EAN:4014486248135



Detalii produs : TB SPB 630/3 OPTIBELT - TB SPB 630/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28900 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 630 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
