Referințe
Optibelt:TB SPC 475/3
Rubix:d428293
Producator:1541987
EAN:4014486249255



Detalii produs : TB SPC 475/3 OPTIBELT - TB SPC 475/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40000 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 475 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
