Referințe
Optibelt:TB SPZ 190/5
Rubix:d430245
Producator:1540173
EAN:4014486250794



Detalii produs : TB SPZ 190/5 OPTIBELT - TB SPZ 190/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 190 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lățimea jantei | 64 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
