Referințe
Optibelt:SPZ 140/1
Rubix:d437040
Producator:1587615
EAN:4014486236460


rezumat tehnic
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 140 mm |
| Terminat plictisit max. | 28 mm |
Detalii produs : SPZ 140/1 OPTIBELT - SPZ 140/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 140 mm |
| Terminat plictisit max. | 28 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lungimea butucului | 24 mm |
| Lățimea jantei | 16 mm |
| Diametrul forajului | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere