Referințe
Optibelt:SPZ 150/2
Rubix:d423175
Producator:1710846
EAN:4014486236507


rezumat tehnic
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
Detalii produs : SPZ 150/2 OPTIBELT - SPZ 150/2 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Terminat plictisit max. | 38 mm |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lungimea butucului | 38 mm |
| Lățimea jantei | 28 mm |
| Diametrul forajului | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere