Referințe
Optibelt:SPZ 280/1
Rubix:d431304
Producator:1744636
EAN:4014486236767


rezumat tehnic
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Terminat plictisit max. | 35 mm |
Detalii produs : SPZ 280/1 OPTIBELT - SPZ 280/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Terminat plictisit max. | 35 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lungimea butucului | 34 mm |
| Lățimea jantei | 16 mm |
| Diametrul forajului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere