Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 4-3V365-SH
SKF QD Pulley Bush SH 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 4-3V365-SH
Rubix:d743748
EAN:7316572750025


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 91.44 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
Detalii produs : PHP 4-3V365-SH SKF - PHP 4-3V365-SH SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 270 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 91.44 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
| Numărul de caneluri | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere