Referințe
Optibelt:TB SPZ 170/4
Rubix:d437169
Producator:1550520
EAN:4014486250657



Detalii produs : TB SPZ 170/4 OPTIBELT - TB SPZ 170/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 170 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lățimea jantei | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
