Roata V conica Mecaline 03SPZ150
SPZ Section Three Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:03SPZ150
Rubix:d740582
Producator:856453
EAN:3660338117404

Documente
Detalii produs : 03SPZ150 MECALINE - ROATA CUREA 3G SPZ 150 TB 2012 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Tip | 2 |
| Lățimea jantei | 40 mm |
| Diametrul exterior | 154 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere